BOSCH PRO Embout Torx impact T25, 55 mm, 2 pièces

Réf.: 2120146 N° de catalogue.: Z675299
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 5.55
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® T25
Longueur totale 55 mm

Identification et classification

Référence article 2120146
Numéro de catalogue Z675299
EAN / GTIN 6949509242006
Réf. fabricant 2608522531

Description

Description:

Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528. Vous avez besoin d'embouts de vissage Torx pour votre prochain travail de vissage ? Des embouts durables et efficaces pour les applications intensives ? Essayez les embouts PRO TH Impact. Nous les avons conçus afin qu'ils soient solides et résistent à des couples élevés. Les embouts PRO T Impact sont un excellent choix pour les installateurs à la recherche d'embouts de vissage robustes et résistants. Les embouts sont fabriqués en acier modifié traité thermiquement pour une solidité exceptionnelle et une bonne résistance à des couples élevés. La zone de torsion absorbe la contrainte de couple à la pointe de l'embout afin que celui-ci ne casse pas. Ils comportent des anneaux de couleur indiquant le type de tête et des marquages au laser pour vous aider à choisir la taille dont vous avez besoin. Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse.

Contenu:

2