MILWAUKEE Lame AX HM 300x5 mm 5pcs

Réf.: 2110409 N° de catalogue.: Z588703
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 180.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

épaisseur 1,27 mm
Pas 5 TPI
longueur totale 300 mm
Largeur 25 mm
Unité de vente 5 Stk

Identification et classification

Référence article 2110409
Numéro de catalogue Z588703
EAN / GTIN 0045242368808
Réf. fabricant 48475527

Description

Description:

Durée de vie 30x plus longue que les lames Bi-metal standards. Les dents en carbure procurent une durée de vie plus longue et une résistance extrême lors des applications les plus difficiles
2x plus rapide que les lames Bi-métal standards. Géométrie des dents 5TPi pour une coupe rapide et aggressive dans le bois cloutés et de nombreux matériaux de construction (bois / clous / boulons / vis / fonte / fibre de verre)
25% de coupes en plus par charge par rapport aux lames Bi-métal standards. Optimisé pour une utilisation avec les scies sabres sans fil
FANG TIP ™ pour des coupes plongeantes plus rapides et l'accès aux espaces réduits
NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue
Lame extra épaisse pour moins de vibration
Corps de lame épais et robuste de 1,27 mm pour des coupes droites précises
Hauteur de lame de 25 mm pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations
Meilleur pour le bois / les clous / les fixations durcies démolition

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier