Pack promotionnel Disque à ébarber universel

Réf.: 2110222 N° de catalogue.: GG5010
Fixer le prix 50 Unité (CHF 2,67 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque×largeur de disque / quantité (mm) Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal
Abréviation de l'abrasif A
Spécification A30R-BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Epaisseur de disque 7 mm
Sommaire 50
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Type de produit Disque d’ébarbage

Identification et classification

Référence article 2110222
Numéro de catalogue GG5010
EAN / GTIN 4067263135456
Réf. fabricant GG5010 125X7/50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques d’ébarbage présentent une capacité d’abrasion et une durée de vie parfaitement adaptées au domaine d’utilisation concerné.
  • Formes: disques à ébarber à moyeu déporté (formes 27, 28, 29).
  • Angle de meulage 20° à 30°
  • Utilisation : Sur meuleuses d’angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse périphérique maximale de 80 m/s, pour l’arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d’arêtes.

Pour utilisation universelle sur l´INOX, l’acier et la fonte. Correspond au code art. 560010.

Spécification:

28-A30R-BFX.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier