Abrasifs céramiques Triangle (biais), grossier, Type: 1015TA

Réf.: 2105883 N° de catalogue.: 501515
Prix par 1 Unité (CHF 8,17 / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HEURE GMT
Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Degré de finesse grossier
Longueur 15 mm
Hauteur 10 mm
Forme Triangle (biais)
Sommaire 3 kg
Type de produit Corps abrasifs

Identification et classification

Référence article 2105883
Numéro de catalogue 501515
EAN / GTIN 4067263129585
Réf. fabricant 501515 1015TA
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les corps abrasifs céramiques (avec grain abrasif de corindon lié à la céramique) sont les abrasifs de tribofinition les plus couramment utilisés et peuvent être employés de manière universelle. Densité et effet abrasif très élevés.
Exécution hautes performances pour une durée d’usinage courte. Faible auto-abrasion, longue durée de vie.

Utilisation:

Pour l’ébavurage rapide, l’arrondissement d’arêtes et comme étape préalable au polissage de l’acier, l’acier inoxydable et d’autres alliages d’acier. Convient également pour l’ébauche du plastique et des métaux non ferreux, avec le risque que les corps abrasifs s’usent plus rapidement et que l’effet abrasif soit réduit.
La forme triangulaire (biais) est la plus universelle.