Lampe de travail sans fil à LED, Type: UNIPEN

Réf.: 2103481 N° de catalogue.: 081407
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.25
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Flux lumineux 15 lm - 150 lm
Durée d'éclairage 3 h - 30 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Longueur totale 155 mm
Largeur totale 27 mm
Poids 80 g

Identification et classification

Référence article 2103481
Numéro de catalogue 081407
EAN / GTIN 5708997362099
Réf. fabricant 03.6209
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Lampe stylo à LED 2 en 1 pratique avec éclairage ponctuel et aimant intégré.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.