Huiles multi-usages 5-56 BIO, Sommaire: 400ml

Réf.: 2103224 N° de catalogue.: 083032
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (CHF 30,73 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
TVA incluse CHF 0.09
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 12.29 / 1 Unité
    (CHF 30,73 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF 10.29 / 1 Unité
    (CHF 25,73 / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
197 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02 : Flamme

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Clever Straw
Contenu 0,4 l
Signalisation des substances dangereuses GHS02 : Flamme
Type de produit Dégrippant multi-usages / Huile universelle

Identification et classification

Référence article 2103224
Numéro de catalogue 083032
EAN / GTIN 5412386072017
Fabricant/personne responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Description

Exécution:

Huile multi-usages biodégradable hautes performances combinant lubrification, protection anti-corrosion, déplacement d’eau et nettoyage. Application sûre sur toutes les surfaces métalliques, ainsi que sur de nombreux revêtements et substrats en caoutchouc et en plastique. Système de pulvérisation 2 en 1 et valve de pulvérisation à 360° pour une utilisation particulièrement simple et polyvalente.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.