{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Système de fixation | Hexagone | |
| Ø | 152 mm | |
| Type de métal | Métal dur; Tungstène; Carbure de tungstène; Carbure de tungstène; Carbure | |
| profondeur de coupe | 60 mm | |
| Application matériaux | Fer; Acier; Acier inoxydable; Fonte; Bois; Bois dur; MDF; Panneau d'aggloméré; Contreplaqué; Brique; Matières plastiques; Tuyau/Tube; Plâtre; Carrelage; Carreau; Béton cellulaire; Béton cellulaire; Grès; Grès calcaire; Acier inoxydable; Métal; Métal non ferreux; Cuivre; Laiton; Aluminium; Acrylique; Fibre optique | |
| longueur | 60 mm | |
| Poids | 0,11 kg |
| Référence article | 2100228 | |
| Numéro de catalogue | Z589751 | |
| EAN / GTIN | 8720791701277 | |
| Réf. fabricant | MHTQ0152B |