Lame de scie à ruban Bosch Pro CB4418

Réf.: 2099751 N° de catalogue.: Z077415
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 47.15
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de produit Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 1 140 mm
Type de produit CB4418

Identification et classification

Référence article 2099751
Numéro de catalogue Z077415
EAN / GTIN 4059952622576
Réf. fabricant 2608649006

Description

Description:

Pour la découpe efficace de tuyaux et profilés métalliques fins, par exemple, des tuyaux en acier de construction, des fixations métalliques fines

Contenu:

2

Notes d'application:

Développé pour couper du métal fin

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier