Douille à chocs BOSCH PRO 3/4" 30 MM

Réf.: 2096669 N° de catalogue.: Z675316
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 23.10
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

taille de la clé Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 30 mm
Carré d'entraînement 3/4 Zoll pouce
Longueur 54 mm
Exécution ROBUST

Identification et classification

Référence article 2096669
Numéro de catalogue Z675316
EAN / GTIN 6949509246998
Réf. fabricant 2608003062

Description

Description:

Serrage robuste des vis
Acier au chrome-molybdène pour résistance au couple élevé.
Le revêtement de phosphate protège l'insert de douille contre la rouille et la corrosion

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier