Vis à tête fraisée fendue DIN 963-4.8 zingué bleu M5x8mm

Réf.: 2088454 N° catalogue.: 302
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 8 mm
d1 M5
Norm ISO ~2009
matériau acier
surface zinguée bleu
t 1 mm
Forme de tête Tête fraisée
Type de filetage filetage métrique standard
n 1,2 mm
Norm DIN 963 (norme abrogée)
classe de résistance 4.8
empreinte fente
d2 9,2 mm
k 2,5 mm

Identification et classification

Référence article 2088454
Numéro de catalogue 302
EAN / GTIN 7610106916476
Réf. fabricant 009634109050008