BOSCH EXPERT Forets-Set SDS Clean plus-8X 16x400x550

Réf.: 2042337 N° de catalogue.: Z782055
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

16 mm
Longueur totale 550 mm
Longueur hélice 400 mm

Identification et classification

Référence article 2042337
Numéro de catalogue Z782055
EAN / GTIN 4059952663050
Réf. fabricant 2608901773

Description

Description:

  • Jusqu’à 25 fois moins de poussière par rapport à un foret Bosch EXPERT SDS plus-7X
  • Évacuation de la poussière très efficace avec Bosch Particle Control.
  • Idéal pour percer dans le béton armé, par exemple lors de l’installation de fixations chimiques.
  • Le meilleur choix pour les installateurs et sur les chantiers de construction : Réduction de la poussière.