MANDREX Scie cloche diamantée DryXcut 35 mm

Réf.: 2038199 N° de catalogue.: Z589758
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

diamètre Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue Ø Anschlussgewinde M14
Système de fixation Hexagone
Ø 35 mm
Type de métal Diamant
profondeur de coupe 35 mm
Application matériaux Carrelage; Pierre naturelle; Marbre; Granite; Grès fin
longueur 35 mm
Poids 0,21 kg

Identification et classification

Référence article 2038199
Numéro de catalogue Z589758
EAN / GTIN 8718564006865
Réf. fabricant MHD2Q035B

Description

Description:

Ces scies cloche à carrelage avec revêtement diamant ont été spécialement conçues pour les professionnels qui doivent percer des matériaux extrêmement durs.

Grâce à leur durée de vie extrêmement longue, ces scies sont adaptées aux tâches les plus difficiles. Lorsqu'elles sont utilisées en combinaison avec la mèche de centrage unique DryXcut, le risque de dérapage est réduit!

Convient pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle, utilisable également sur des perceuses à main (sans fonction marteau)

Avantage(s):

- Durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue
- Perçage à sec, pas besoin d'eau
- Bords propres et perçage rapide et précis
- Qualité premium revêtue de diamant
- Idéal pour le carrelage, le granit et les pierres naturelles dures (par ex. le marbre)
- Profondeur de coupe 35 mm
- Petits diamètres (Ø 5-18 mm) avec cire de refroidissement intégrée
- Trous latéraux pour le dégagement de la boue de forage
- Filetage M 14