MÜLLEX Système tri des déchets D-LINE D50 M1

Réf.: 2025763 N° de catalogue.: 61991
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

contenu 30 litre
largeur corps 500 mm - 600 mm
hauteur 390 mm
profondeur 390 m
largeur minimum 462 mm

Identification et classification

Référence article 2025763
Numéro de catalogue 61991
EAN / GTIN 7610316823793
Réf. fabricant 80.71.102

Description

Description:

• Sacs à déchets remplis à ras bord grâce au grand récipient principal.

• Compatible avec la traverse de séparation (accessoire) pour une utilisation propre de deux sacs-poubelle.

• Facilement amovible grâce au boulon de fixation nouvellement conçu du récipient.

• Plus d’espace de rangement grâce au couvercle de rangement pour ranger les rouleaux de sacs, les ustensiles de nettoyage et plus encore.

• Espace de rangement supplémentaire grâce au couvercle de rangement pour ranger les rouleaux de sacs, les ustensiles de nettoyage et plus encore.