BOSCH Marteau perforateur avec SDS plus GBH 3-28 DFR avec coffret d'artisanat

Réf.: 2025310 N° catalogue.: Z071431
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 398.18
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 2025310
Numéro de catalogue Z071431
EAN / GTIN 3165140471183
Réf. fabricant 061124A030

Description

Description:

BOSCH Marteau perforateur avec SDS plus GBH 3-28 DFR avec coffret d'artisanat

Livraison:

  • Coffret pour artisan 2 605 438 651
  • Mandrin à changement rapide 13 mm 2 608 572 212
  • Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010
  • Mandrin interchangeable SDS plus 2 608 572 213
  • Poignée supplémentaire 2 602 025 191

Remarque(s):

Most versatile performance in the SDS plus hammer drill segment

Notes d'application:

Le boîtier compact permet de nombreuses applications dans des espaces limités.Travail sans effort et durable grâce à la construction en L et au Vibration Control. Rapport puissance/poids élevé grâce au moteur de 800 watts et au poids de 3,6 kg seulement.