METABO Perceuse-visseuse 18 BSLTXBLQI

Réf.: 2023735 N° de catalogue.: Z060060
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 6.31
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V
Couple max. doux 9 Nm
Couple max. dur 11 Nm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 68 mm
Poids 2,7 kg

Identification et classification

Référence article 2023735
Numéro de catalogue Z060060
EAN / GTIN 4061792187740
Réf. fabricant 602359660

Description

Description:

Perceuse-visseuse avec moteur Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles
Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
Vitesse de rotation réglable, marche à droite et à gauche et arrêt rapide pour toutes sortes d'applications sur le bois et le métal
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrins à changement rapide, Porte-embouts à changement rapide, Poignée supplémentaire, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah), Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED », metaBOX 145 L

Livraison:

2 x LiHD 5,5 Ah, ASC mB145

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier