fischer Cartouche de résine FIS VW Plus 410 C

Réf.: 2022230 N° de catalogue.: 2834
Remise
CHF 27.50
Prix par 1 Pièce
Prix valable jusqu’au 28 févr. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
658 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 2022230
Numéro de catalogue 2834
EAN / GTIN 4048962495225
Réf. fabricant 569342

Description

Description:

La résine polyvalente pour des ancrages dans le béton fissuré et non fissuré et la maçonnerie.

La résine hautes performances FIS V Plus est une résine polyvalente universelle pour les exigences les plus élevées. La résine hybride sans styrène à base de vinylester avec ses nombreux éléments de fixation est agréée pour des fixations dans le béton fissuré et non fissuré ainsi que la maçonnerie. En outre, la résine est également utilisée avec les composants agréés du système pour les scellements de fers à béton, les armatures de renforcement VBS 8, le système de consolidation de façades FWS II et le système de montage à distance TherMax. Le temps de prise plus court de la variante FIS VW Plus HIGH SPEED permet une progression sans interruption du travail, même en cas de températures basses.

1 cartouche de 410ml, 2x FIS MR Plus