Pince universelle à forte démultiplication, chromée, avec gaine, Longueur totale: 180mm

Réf.: 192312 N° de catalogue.: 700401
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2 mm
Norme DIN ISO 5746
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 63 HRC)
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromé
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 192312
Numéro de catalogue 700401
EAN / GTIN 4003773043072
Réf. fabricant 02 05 180
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Capacité de coupe élevée pour un minimum d’efforts. Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 63 HRC), convenant également pour cordes à piano.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.