• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Holex pied coul.vernier plat visbloc.bas, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 191545 N° de catalogue.: 400650

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par Unité (TVA incluse)
  • Jauge de profondeur: Plate

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur Plate
Métrologie analogique
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 191545
Numéro de catalogue 400650
EAN / GTIN 4946368110554
Réf. fabricant 531-122.
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

  • Plage de mesure: 0 - 6 pouce(s)
  • Plage de mesure: 0 - 150 mm
  • Précision: ±0,05 mm
  • Valeur de graduation: 0,05 mm / 1/128 pouce
  • Jauge de profondeur micrométrique: plate
  • poids : 142 g
  • Livraison : Livraison dans une boîte
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Pouces/métriques: Métriques/pouces

Description:

Ce pied à coulisse ne se déplace que si vous actionnez le réglage du couple par ressort.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier