Mandrin de taraudage à changement rapide, ⌀ queue 20 mm, Capacité de taraudage: M3-12

Réf.: 191329 N° de catalogue.: 334622
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 165.00
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de taraudage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de taraudage M3 − M12
Support ⌀ queue 20 mm
Compensation pression 7,5 mm
Compensation extension 7,5 mm
⌀ ext. D 38 mm
⌀ int. D1 19 mm
Longueur de col cote A 41 mm
Type de produit Mandrins de taraudage

Identification et classification

Référence article 191329
Numéro de catalogue 334622
EAN / GTIN 4045197487872
Réf. fabricant 334622 M3-12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.
  • Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.

Queue cylindrique DIN 1835 − types B et E.

Utilisation:

  • Réalisation de taraudages de précision.
  • Utilisables pour filetages gauche et droite.
  • Pour machines CN et centres d'usinage.

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420335660.

Remarque(s):

  • Mandrins de taraudage à changement rapide avec d’autres types de queues réf. M14 − M33 disponibles sur demande.
  • Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l’arrosage par le centre.