SFS Vis autoperceuses Irius Acier znb SL2-T-L12-T14-4,8x20

Réf.: 1785662 N° de catalogue.: 9320
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 20 mm
empreinte SFS irius®
Nombre de empreinte L12
matériau acier cémenté trempé
surface zingué passivé bleu
Forme de tête Tête irius
type SL2-T-L12-T14-4,8x20
d2 14 mm
k 3,5 mm
d1 4.8 mm

Identification et classification

Référence article 1785662
Numéro de catalogue 9320
EAN / GTIN 7611188107356
Réf. fabricant 1785662

Description

Description:

Pour la fixation des recouvrements de tôles métalliques, absolument non soumises aux intempéries.
Zone d'application: 2x0,4 bis 2x0,1 mm
avec rondelle d'étanchéité, aluminium A14