Fraise rotative revêtue GARANT Master Uni – moyen, Carbure TiAIN, Type: G1225

Réf.: 171136 N° catalogue.: 540222
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • ⌀ queue: 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master Uni
Type de denture Denture différentielle
Degré de finesse de la denture moyen
Type d'outils Carbure TiAIN
Revêtement TiAlN
Forme Ogive bout pointu
⌀ tête 12 mm
Longueur tête 25 mm
Longueur totale 65 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Identification et classification

Référence article 171136
Numéro de catalogue 540222
EAN / GTIN 4062406586881
Réf. fabricant 540222 G1225
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 

Description

Exécution:

La nouvelle géométrie innovante des dents offre une grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement extrêmement silencieux et une excellente maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d’obtenir une qualité d’état de surface élevée lors de l’ébauche et de la finition.
  • Enlèvement de matière élevé.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Réduction de la charge thermique, augmentation de la durée de vie, meilleure évacuation des copeaux.
  • Utilisation universelle dans l’acier, l’INOX et l’aluminium.

⌀ queue 6 mm.
Les fraises rotatives GARANTsont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. Revêtement supplémentaire en TiAlN pour une durée de vie et une résistance à la chaleur accrues. Pour contraintes thermiques et mécaniques élevées (Heavy Duty).
  • Durée de vie plus élevée.
  • Apport de chaleur moindre.
  • Meilleure évacuation des copeaux.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage,
l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Remarque(s):

Matières avec une mauvaise thermoconductivité: diminuer le nombre de tours pour éviter le bleuissement de la fraise rotative et le graissage.