{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 60 mm | |
| matériel | Acier inoxydable A2 | |
| tfix, met | 5 mm - 40 mm | |
| Forme de tête | Tête bombée | |
| d2 | 10 mm | |
| tfix, timb | 5 mm - 34 mm | |
| d1 | 6 mm |
| Référence article | 1705525 | |
| Numéro de catalogue | 9179 | |
| EAN / GTIN | 7611188375816 | |
| Réf. fabricant | 1705525 |