Machine de tribofinition (35 litres) avec chariot de transport, Type: GMT35

Réf.: 170333 N° catalogue.: 501305
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HEURE GMT
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur machine L1 1 565 mm
Largeur machine B1 710 mm
Profondeur machine T1 1 385 mm
Longueur intérieure cuve L2 590 mm
Largeur intérieure cuve B2 180 mm
Profondeur intérieure cuve T2 300 mm
Volume de la cuve 35 l
Volume du réservoir d’eau 45 l
Plage de vitesses de rotation 1 500 min-1 - 3 000 min-1
Poids 350 kg
Puissance absorbée 700 W
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Type de produit Machine de tribofinition

Identification et classification

Référence article 170333
Numéro de catalogue 501305
EAN / GTIN 4062406378851
Réf. fabricant 501305 GMT35
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Machine de tribofinition mobile GMT35 en version compacte, pour l’usinage final automatisé de lots de petite à moyenne taille.
  • Moteur puissant.
  • Cuve en acier (35 l) avec couche de polyuréthane de 15 mm.
  • Station de séparation intégrée pour une séparation automatisée des pièces et du fluide abrasif.
  • Circuit d’eau fermé avec traitement de l’eau.
  • Commande via écran tactile.
  • Opérations d’usinage personnalisées programmables.
  • Carénage de la machine insonorisé avec capot d’insonorisation.
  • Roulettes sur la face inférieure pour un transport aisé.

Utilisation:

Idéale pour l’ébavurage de pièces tournées et fraisées ainsi que pour les pièces fabriquées par impression 3D. Pour les métaux et les plastiques. Les étapes ultérieures, à savoir le polissage et le nettoyage, font également partie des fonctionnalités de cette machine.

Livraison:

1× machine de tribofinition avec station de séparation intégrée, circuit d’eau et commande PLC, 1× chariot de transport (918558 TNB1), 2× boîtes de rangement, petit modèle (964486 EF4220), 1× boîte de rangement, grand modèle (964486 EF4320), 2× parois de séparation (aluminium, plastique), 2× récipients gradués, 1× pelle, 3× tamis de séparation avec grille différente.

Remarque(s):

Aucune livraison express possible.:
Si vous avez des exigences très élevées en matière de nettoyage et de séchage des pièces après la tribofinition, nous vous recommandons les appareils de nettoyage à ultrasons ELMA de notre catalogue Outillage manuel et métrologie.

Warning:

Utilisation normale
  • Machine de tribofinition pour le traitement des surfaces, par exemple l’ébavurage ou le polissage de pièces en métal ou en plastique.
  • Utiliser uniquement des corps abrasifs et du compound GARANT.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.
  • Mettre au rebut le compound de manière appropriée.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas surcharger la machine.
  • Ne pas exposer l’écran à des contraintes mécaniques.
  • Ne pas toucher l’écran avec des objets pointus.
  • Ne pas utiliser des compounds incompatibles avec le matériau des pièces.
  • Ne procéder à l’alimentation du mélange eau-compound que via le réservoir d’eau.
  • Ne pas utiliser d’alimentation externe de liquide.
  • Ne pas remplir un mélange d’eau et de compound inapproprié pour le réservoir de circulation.
  • Ne pas utiliser de pièces très pointues, inflammables ou trop grandes pour le réservoir de travail.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas apporter de modifications.