Burette à huile en plastique avec tuyau d'écoulement, Capacité: 250ml

Réf.: 166780 N° de catalogue.: 083532
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 250 ml
Hauteur totale 205 mm
Hauteur totale - Sans tube 285 mm
⌀ fond 60 mm
Matériau récipient Plastique
Matériau tuyau d'écoulement Laiton
Type de produit Burettes

Identification et classification

Référence article 166780
Numéro de catalogue 083532
EAN / GTIN 4103810068652
Réf. fabricant 27030
Fabricant/personne responsable Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Description

Exécution:

Burette à pression souple et incassable en polyéthylène, bec extractible en laiton avec fermeture rotative à l'extrémité. Guidage du tube avec écrou de réglage.
Résistant aux désinfectants à base d’éthanol et d’isopropanol.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier