Pied à coulisse numérique avec système AOS et sortie de données, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 166390 N° catalogue.: 412642
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.46
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 13385
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,4
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic
  • Technique de mesure de l'instrument de mesure: Procédé inductif électromagnétique
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,02 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,4
Interface Interface USB; Interface Digimatic
Longueur de bec 40 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD 9 mm
Technique de mesure de l'instrument de mesure Procédé inductif électromagnétique
Autonomie 20000 h
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 166390
Numéro de catalogue 412642
EAN / GTIN 4946368667928
Réf. fabricant 500-161-30
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres biens lisibles (hauteur 9 mm). Le système de mesure électromagnétique AOS (Advanced Onsite Sensor) offre une protection accrue contre l'eau et la poussière.
  • Règle absolue, mise à zéro superflue, par conséquent une mesure plus rapide et plus sûre.
  • Faible consommation électrique (20000 heures en utilisation continue), affichage de contrôle de la pile.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497080 et 497100 avec touche de données.
Couvercle de compartiment à piles 412239 réf. B.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier