GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/A2 3x6 KL 1,5-3,5

Réf.: 1433581 N° de catalogue.: 3510
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
6 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 6 mm
d 1,8 mm
mandrin inoxydable A2
tirage 900 N
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 700 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,1 mm
D2 6,5 mm
long. assembl. 1,5 mm - 3,5 mm
D1 3 mm

Identification et classification

Référence article 1433581
Numéro de catalogue 3510
EAN / GTIN 4007081320115
Réf. fabricant 1433581

Description

Notes d'application:

L'agréation n'est que pour les diamètres 4/4,8/5.