• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Boulons de charpente avec écrou DIN 601-4.6 znb M14x260

Réf.: 126986 N° catalogue.: 205
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 212 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 260 mm
d1 M14
Norm ISO ~4016
tige partiellement filetée
b 53 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
e 22,78 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 22 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 601 (norme abrogée)
classe de résistance 4.6
empreinte six pans
k 8,8 mm

Identification et classification

Référence article 126986
Numéro de catalogue 205
EAN / GTIN 7610508140639
Réf. fabricant 60114260461

Description

Description:

avec écrou six pans