Petit coupe-câbles, Longueur totale: 125mm

Réf.: 2158994 N° de catalogue.: 730100
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 10.05
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de coupe jusqu'à ⌀ 8 mm
Longueur totale 125 mm
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 2158994
Numéro de catalogue 730100
EAN / GTIN 4069515014847
Réf. fabricant 730100 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tête avec lames serpettes. Branches avec poignées en plastique. Coupe lisse et propre sans écrasement.
Modèle léger en acier spécial, inoxydable.

Utilisation:

Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier