Pince à dénuder, modèle économique, Pour section de conducteur: 6mm2

Réf.: 432421 N° catalogue.: 728622
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Super 4 plus
Désignation de type du fabricant Super 4 plus
Longueur totale 165 mm
Pour section de conducteur 0,2 mm2 - 6 mm2
Pour section de conducteur AWG 24-10
Matériau Plastique renforcé de fibres de verre
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 432421
Numéro de catalogue 728622
EAN / GTIN 4011391200500
Réf. fabricant 20050
Fabricant/personne responsable JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Description

Exécution:

Avec butée longitudinale et coupe-fils.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier