Pince à dénuder, Pour section de conducteur: 6mm2

Réf.: 370602 N° de catalogue.: 728613
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 81.70
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Pour section de conducteur 0,08 mm2 - 6 mm2
Matériau Plastique renforcé de fibres de verre
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 370602
Numéro de catalogue 728613
EAN / GTIN 4032248539789
Réf. fabricant 728613 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps de pince léger, très robuste en plastique renforcé de fibres de verre. Les couteaux s’adaptent automatiquement aux différents diamètres de câbles. L’isolation est coupée et retirée en une seule opération. Avec butée longitudinale et coupe-fils.

Pièce(s) de rechange:

Couteau de rechange disponible sous le code art. 728710 réf. 6/N.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier