Pied à coulisse numérique IP67 avec jauge de profondeur ronde et sortie de données, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 672301 N° de catalogue.: 412692
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 142.46
y compris TAR CHF 0.46

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 24.59 /pcs.
  • CHF 13.67 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: ⌀ 1,6
  • Interface: Interface RS232C; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,02 mm
Jauge de profondeur ⌀ 1,6
Interface Interface RS232C; Port USB
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 40 mm
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 672301
Numéro de catalogue 412692
EAN / GTIN 4045197949714
Réf. fabricant 412692 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pied à coulisse numérique IP67 avec sortie de données. Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 20 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d'énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés.
Boîtier bimatière avec surface agréable au toucher en Haptoprene®. Le pied à coulisse résiste à l’eau, au lubrifiant, à l’huile et à la poussière − également avec câble de données. Surfaces de mesure finement rodées. Avec fonction Preset (préréglage).

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, interface clavier 498963.

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de sortie de données 412237 réf. D, support pour piles 412237 réf. B.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier