Bague pour lubrifiant, pour forets à langue d'aspic, Réf.: 1

Réf.: 701616 N° catalogue.: 232277
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 97.30
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

pour taille de foret à langue d'aspic 12; 13
⌀ int. A 19,05 mm
⌀ ext. B 44,45 mm
Hauteur C 22,23 mm
Raccord de flexible R 1/8 pouce
Type de produit Conduit d'arrosage

Identification et classification

Référence article 701616
Numéro de catalogue 232277
EAN / GTIN 4062406106102
Réf. fabricant 232277 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bague pour lubrifiant, pour forets à langue d'aspic CM avec arrosage interne.
La bague pour lubrifiant est montée sur le foret. Les raccords de lubrifiant permettent faire passer le lubrifiant par l'extérieur dans les canaux de lubrification via la bague.

Adapté(s) pour:

Forets à langue d'aspic HOLEX 232271 - 232275.