JEU de pieds à coulisse numériques TESA-CAL IP67 avec jauge de profondeur ronde, plage de mesure 150 mm, Nombre de pieds à coulisse: 150

Réf.: 730686 N° de catalogue.: 405523
Fixer le prix 3 Unité (CHF 139,15 / 1 Unité)
Prix HT CHF 386.18
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pieds à coulisse Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: rond
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,03 mm
Cellules solaires non
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur rond
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 40 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Mise en veille oui
Arrêt automatique oui
Autonomie 12000 heures
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 730686
Numéro de catalogue 405523
EAN / GTIN 4067263132790
Réf. fabricant 00530141P

Description

Exécution:

  • Guidage parfait du coulisseau sur le rail pour un fonctionnement souple et fluide.
  • Construction robuste pour une longue durée de vie et stabilité des résultats à long terme.
  • Indice élevé de protection contre la poussière et les liquides.
  • Lecture aisée avec grand cadran rond à fort contraste.
  • Longue durée de vie des piles évitant leur remplacement fréquent.

Utilisation:

Mesures extérieures, intérieures, de niveau et de profondeur.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier