Pied à coulisse numérique TWIN-CAL IP67, jeu de 3, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 730683 N° catalogue.: 405520
Fixer le prix 3 Unité (CHF 202,23 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.68
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: plat
  • Interface: TESA Link Connector TLC
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,03 mm
Cellules solaires non
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur plat
Interface TESA Link Connector TLC
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 40 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Mise en veille oui
Arrêt automatique oui
Autonomie 12000 heures
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 730683
Numéro de catalogue 405520
EAN / GTIN 2000000930480
Réf. fabricant 00530319P

Description

Exécution:

  • Guidage parfait du coulisseau sur le rail pour un fonctionnement souple et fluide.
  • Construction robuste pour une longue durée de vie et stabilité des résultats à long terme.
  • Indice élevé de protection contre la poussière et les liquides.
  • Lecture aisée avec grand cadran rond à fort contraste.
  • Longue durée de vie des piles évitant leur remplacement fréquent.