Micromètres digitaux IP65 - Jeu de 3 pièces, Plage de mesure: 0-25mm

Réf.: 730383 N° catalogue.: 421316
Fixer le prix 3 Unité (CHF 274,10 / 1 Unité)
Prix HT CHF 760.68
y compris TAR CHF 0.68

  • CHF 29.46 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 20.05 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 76.86 /pcs.
  • CHF 118.91 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 3611
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 3611
Lecture 0,001 mm
Lecture 0,0001 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 2 µm
⌀ broche 6,5 mm
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Indice de protection IP IP 65
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 730383
Numéro de catalogue 421316
EAN / GTIN 2000000934631

Description

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

3× micromètres 421315 réf. 0-25