Pack promotionnel Fraise ébauche carbure monobloc HPC HOLEX Pro Steel, 5 pièces

Réf.: 729017 N° de catalogue.: GG5704
Fixer le prix 5 Unité (CHF 49,08 / 1 Unité)
Prix HT CHF 227.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Steel
⌀ dents DC 12 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Profil de fraise HR
Tolérance ⌀ nominal d11
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,03×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur totale L 73 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,6 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,07 mm
Bague de couleur Vert
Sommaire 5
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 729017
Numéro de catalogue GG5704
EAN / GTIN 4062406335465
Réf. fabricant GG5704 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
135
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527. Profil spécial optimisé pour l'ébauche. Très grande capacité de coupe.
Comme 205704.

Utilisation:

Pour l'ébauche; convient particulièrement à l'usinage de rainures pleines.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Pro Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier