Semelles intérieures anthracite Support plantaire comfort, HARD, Pointure EU: 38

Réf.: 727340 N° de catalogue.: 092866
Prix par 1 Paire
Prix HT CHF 8.05
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série comfort
Sexe Unisexe; Homme
Pointure UE 38
Couleur rouge
Type de produit Semelles intérieures

Identification et classification

Référence article 727340
Numéro de catalogue 092866
EAN / GTIN 4062406281847
Réf. fabricant 092866 38
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support plantaire GARANT comfort. Un élément amortisseur en fonction du poids est intégré au niveau du talon, ce qui garantit un amortissement optimal pour chaque porteur. Les perforations dans la zone de l’avant-pied assurent un excellent échange d’air et un bon confort climatique.
Elément amortisseur dur pour les personnes entre 86 et 120 kg.

Adapté(s) pour:

Chaussures de sécurité GARANT comfort.
092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Bottes de sécurité comfort.
092074, 092075.

GARANT Sandales de sécurité comfort.
092050, 092051, 092054, 092055.

Téléchargements et documents

De la même série "comfort" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier