Jeu de marteaux / chasse-pointes / chasse-goupilles, Nombre d'outils: 15

Réf.: 727054 N° de catalogue.: 954668
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 88.20
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 15
Exécution avec outil à frapper
Poids 2,19 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 727054
Numéro de catalogue 954668
EAN / GTIN 2000000923765
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954668: 1 pièce
Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 300: 1 pièce
Burin plat 740500 réf. 200: 1 pièce
Bédane 740600 réf. 200: 1 pièce
Chasse-pointes 745500 réf. 3 ; 4: 1 pièce de chaque
Chasse-goupilles 747000 réf. 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8: 1 pièce de chaque
Pointeaux 749000 réf. 100; 120/10; 120/12; 150: 1 pièce de chaque