Jeu de clés mixtes, Nombre d'outils: 19

Réf.: 727044 N° de catalogue.: 952508
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 305.50
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×20
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 100

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×20
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 100 mm
Largeur 250 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 19
Exécution avec clé (à fourche et à œil)
Poids 1,946 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 727044
Numéro de catalogue 952508
EAN / GTIN 2000000923680
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 952508: 1 pièce
Jeu de clés mixtes STAHLWILLE 613510 réf. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier