• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Paroi latérale pour volets roulants, Tiroir profondeur 24G, Pour hauteur d'échelle: 2500mm

Réf.: 726923 N° de catalogue.: 935516
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 318.50
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur d'échelle (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Profondeur 710 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Paroi latérale

Identification et classification

Référence article 726923
Numéro de catalogue 935516
EAN / GTIN 4062406276492
Réf. fabricant 935516 2500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour recouvrir les côtés, tôle d’acier repliée, largeur 30 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

En cas d’utilisation d’une paroi latérale, une seule plaque en tôle 935040; 935045 ou une pièce d’extrémité 935442; 935462 est nécessaire à l’intérieur de l’échelle.
Pour des raisons de stabilité, nous recommandons de monter une paroi latérale à gauche et à droite des rayonnages.
En cas de montage d'un volet roulant dans un rayonnage, une paroi latérale plus haute est nécessaire.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier