Jeu d'embouts avec manche universel Turbo 19 pièces, Nombre de pièces: 19

Réf.: 726575 N° de catalogue.: 676205
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 175.00
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Kraftform Kompakt Turbo 1
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente; Tournevis pour vis TORX®; Tournevis hexagonal
Manche universel 1 cliquet pour embouts 1/4″; Cliquet pour douilles 1/4 pouce; Porte-tournevis
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 726575
Numéro de catalogue 676205
EAN / GTIN 4013288214614
Réf. fabricant 05057482001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Vitesse de vissage jusqu'à quatre fois supérieure grâce à un engrenage planétaire intégré dans la poignée, activable ou désactivable au choix par simple pression d'un bouton. La désactivation est recommandée pour le réglage fin et le serrage ou le desserrage définitif d'une vis à un couple élevé (jusqu'à 14 Nm). Manche Kraftform avec porte-embouts Rapidaptor pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.
Livraison dans une solide trousse en tissu à fermeture auto-agrippante.
Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt® sont composés d'embouts et d'un manche universel pour utilisation manuelle ou sur machine. Manche de tournevis Kraftform avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.

Avantage(s):

  • Vissage d'extrémité puissant et réglage fin aisé.
  • Quadruple la vitesse de vissage de manière purement mécanique (sans batterie).

Contenu:

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour Phillips: 1 de chaque 674200 réf. 1/89; 2/89; 3/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour Pozidriv: 1 de chaque 674220 réf. 1/89; 2/89; 3/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3 pour 6 pans creux: 1 de chaque 674244 réf. 3; 4; 5; 6 mm
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque 674250 réf. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour vis à fente: 1 pièces réf. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Poignée de tournevis: 1 pièce 676390 réf. 6,3