Pierre à affûter pour l’acier, corindon spécial moyen / très fin, Longueur×Largeur: 100X25mm

Réf.: 725573 N° catalogue.: 558855
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de finesse moyen / très fin
Largeur 25 mm
Hauteur 15 mm
Longueur 100 mm
Type de produit Pierre à dresser

Identification et classification

Référence article 725573
Numéro de catalogue 558855
EAN / GTIN 4260496536704
Fabricant/personne responsable Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Pierres d’affûtage combinées agglomérées à la céramique, degré de dureté O/P. Un côté grossier pour l’ébauche, un côté fin pour la finition.
Corindon spécial supérieur grain 180 (moyen) avec longue durée de vie. Autre face: corindon supérieur grain 500 (très fin), bonnes performances, qualité d’état de surface élevée.

Utilisation:

Pour l'ébavurage, le ponçage de finition d'inégalités, l'arrondissement d'arêtes.

Remarque(s):

Pierres à polir spéciales pour égalisation disponibles sur demande.