Récepteur radio Bluetooth® pour Bowers, Type: STICK

Réf.: 725377 N° de catalogue.: 498952
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 106.50
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Interface: Interface Bluetooth®

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Interface Bluetooth®
Application radio HID (Human Interface Device)
Type de produit Récepteurs radio

Identification et classification

Référence article 725377
Numéro de catalogue 498952
EAN / GTIN 5051102203290

Description

Exécution:

Clé USB permettant de recevoir un système radio pour une transmission sans fil des données de mesure entre l'instrument de mesure et le PC.
Aucun logiciel supplémentaire nécessaire.

Adapté(s) pour:

Micromètres d’intérieur numériques 428602; 428652; 428702; 428752.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier