Rallonges pour micromètres d’intérieur, Type: 30-200

Réf.: 725250 N° de catalogue.: 428950
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 158.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure Réf. 30–200 mm
Longueur 150 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 725250
Numéro de catalogue 428950
EAN / GTIN 4059192010539
Réf. fabricant 4190093
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Chromées mates, à visser entre la tête de mesure et l'unité d'affichage.

Adapté(s) pour:

Micromètres d’intérieur 428900; 428930, 428931.