Mandrin Weldon, type AD, SA 40 A = 160, ⌀ serrage D1: 25mm

Réf.: 724494 N° de catalogue.: 300277
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 85.90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 25 mm
Support SA 40 A = 160
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ ext. D 65 mm
Vis de serrage de rechange 309900 25
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article 724494
Numéro de catalogue 300277
EAN / GTIN 4062406242947
Réf. fabricant 300277 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
Toutes les queues avec finition microsablé. Qualité d'équilibrage G 6,3 / 18000 min-1.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier