Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 3/6mm

Réf.: 723523 N° de catalogue.: 207242
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / D S (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ dents DC 3 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 28 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 5 mm
Rayon R 1,5 mm
Longueur totale L 54 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Identification et classification

Référence article 723523
Numéro de catalogue 207242
EAN / GTIN 4062406284954
Réf. fabricant 207242 3/6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
270
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
190
Acier < 1400 N/mm²
P
170
Acier < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
400
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Rectifiées avec précision pour un très haut niveau de qualité géométrique.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.
Meilleure protection des arêtes de coupe grâce à un léger chanfrein d'arête. Résistance extrême à la rupture par flexion grâce à l'utilisation d'un substrat à grains ultra-fins.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier