{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Identification de la monture | CE HO EN 166 F | |
| Identification des verres | 2C-1,2 HO 1 F | |
| Protection anti-UV | Standard | |
| Caractéristique de la monture | Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable | |
| Matériau verres | Polycarbonate | |
| Type de produit | Lunettes de protection |
| Référence article | 721051 | |
| Numéro de catalogue | 096804 | |
| EAN / GTIN | 4062406261924 | |
| Réf. fabricant | 096804 CLEAR | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |