Ruban isolant électrique, Largeur×longueur (mm×m): 19X20

Réf.: 719249 N° catalogue.: 083657
Prix par 1 Unité (CHF 0,51 / 1 Metre)
Prix HT CHF 9.45
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Scotch® Super 88
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film PVC
Couleur noir
Longueur 20 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 0,22 mm
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 719249
Numéro de catalogue 083657
EAN / GTIN 0051128611814
Réf. fabricant 7100079942
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Les rubans adhésifs de haute qualité 3M Scotch® Super 88 et Scotch® Super 33+ sont particulièrement élastiques et résistants aux UV et présentent d'excellentes propriétés électriques et une bonne résistance à l'humidité, aux alcalins, ainsi qu'à de nombreux acides et solvants.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.