{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | 4671 | |
| Type de ruban adhésif | une face | |
| Matériau support | Tissu | |
| Finesse de la toile | 120 mesh | |
| Masse adhésive | Caoutchouc naturel | |
| Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,35 N/mm | |
| Extensibilité | 9 % | |
| Résistance à la traction | 7 N/mm | |
| résiste à des températures jusqu'à | 140 °C | |
| Support présent | non | |
| Température de stockage | 15 °C - 35 °C | |
| Humidité de l'air du local de stockage | 50 % - 70 % | |
| Couleur | rose | |
| Longueur | 25 m | |
| Largeur | 50 mm | |
| Epaisseur | 0,28 mm | |
| Type de produit | Ruban adhésif |
| Référence article | 719229 | |
| Numéro de catalogue | 083617 | |
| EAN / GTIN | 4042448180742 | |
| Réf. fabricant | 04671-00069-10 | |
| Fabricant/personne responsable | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |