Rubans adhésifs textiles Jeu de 4 pièces, Jaune, Largeur×longueur (mm×m): 38X25

Réf.: 719225 N° de catalogue.: 083612
Fixer le prix 4 Unité (CHF 0,96 / 1 Metre)
Prix HT CHF 88.80
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Fixer le prix 4 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 4671
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Tissu
Finesse de la toile 120 mesh
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,35 N/mm
Extensibilité 9 %
Résistance à la traction 7 N/mm
résiste à des températures jusqu'à 140 °C
Support présent non
Température de stockage 15 °C - 35 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 70 %
Couleur Jaune
Longueur 25 m
Largeur 38 mm
Epaisseur 0,28 mm
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 719225
Numéro de catalogue 083612
EAN / GTIN 4042448165664
Réf. fabricant 04671-00058-10
Fabricant/personne responsable tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Description

Exécution:

Le ruban tesa® 4671 est composé d'un support tissé en cellulose, n'est pas réfléchissant, est fluorescent et convient à quasi tout type d'utilisation. Il se déchire facilement à la main, peut être retiré sans laisser de résidus, colle également sur des surfaces rugueuses et est inscriptible.
Le ruban textile tesa® 4671 aux couleurs néon permet de maîtriser différentes tâches de manière sûre et fiable, notamment lors du marquage de différents éléments ou dans le domaine de l’événementiel!
Le ruban textile tesa® 4671 est disponible en couleurs néon fluorescentes. Il est souvent utilisé par les professionnels pour le marquage visible de différents éléments ou dans le cadre d’événements. Il convient à de nombreuses applications, telles que le marquage, la fixation, la consolidation ou l’assemblage. Le ruban tesa® 4671 se déchire facilement à la main, est aisément inscriptible, non réfléchissant et souple. La combinaison de tissu enduit d’acrylate et d’une colle en caoutchouc naturel assure une résistance à l’abrasion élevée. Le ruban textile peut être retiré sans laisser de résidus et est disponible dans les couleurs suivantes: vert néon, jaune néon, orange néon et rose néon.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier